Referencias
Timken:22232EMW33
Rubix:022232010061
fabricante:190024379
EAN:0087796165809






Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 22232EMW33
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® cuentan con clasificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula tipo dedo de una sola pieza, en latón mecanizado, que apoya sobre los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula tipo dedo de una sola pieza, en latón mecanizado, que apoya sobre los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Agregados / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Gran naval (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Cargadoras tipo skid steer; Agricultura / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicóptero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 80 mm |
| Peso | 23 kg |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 3380 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1370000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1120000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2292,23 € Sin IVA
/ unidad
2773,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días