24036EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos de orificio recto - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:24036EJW33C3
Rubix:798012712000
fabricante:190020496
EAN:0087796161092
Spherical Roller Bearing -  24036EJW33C3

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24036EJW33C3


Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de dos hileras con rodillos en forma de barril y pistas esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en cualquiera de las dos direcciones.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial, capacidad de carga axial moderada en condiciones combinadas y capacidad de compensación de desalineación

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbo changers ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)321x322x124 mm
Peso neto22460 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)321x322x124 mm
Peso con embalaje22420 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura100 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor100 mm
Peso22.6 kg
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite2280 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2040000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1320000 N
2400,63 € Sin IVA
/ unidad
2904,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días