Referencias
SKF:24032 CCK30/C3FW503
Rubix:798790843000
fabricante:198856
EAN:7316572215388


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 24032 CCK30/C3FW503
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 783 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1698,02 € Sin IVA
/ unidad
2054,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días