Referencias
NSK:22207CKE4
Rubix:022207100002
fabricante:22207CKE4 N
EAN:00029176411069






Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22207CKE4
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 412,31 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 69000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,37 € Sin IVA
/ unidad
104,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días