Referencias
FAG:23032-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:798342899000
fabricante:0190011000030
EAN:4026677871589


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23032-E1-XL-K-TVPB-C3
Diseñado para durar, este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG compensa los desalineamientos al tiempo que soporta cargas intensas. Su tecnología X-life garantiza un funcionamiento fluido y fiable, incluso a alta velocidad. Una solución de alto rendimiento, ideal para aplicaciones pesadas.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos se caracteriza por una jaula ligera de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio, guiada por el anillo interior, que ofrece un funcionamiento fluido y silencioso. Gracias a su geometría interna sin reborde central (E1), presenta una capacidad de carga radial mucho mayor, al tiempo que soporta eficazmente los esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su agujero cónico permite un ajuste preciso al montarlo en un manguito o eje cónico, lo que garantiza un ajuste óptimo del juego radial interno (C3 en vacío). La tecnología X-life mejora el acabado superficial y la distribución de las tensiones, lo que aumenta el rendimiento y la vida útil del rodamiento. Su diseño abierto permite altas velocidades de rotación, al tiempo que mantiene una excelente estabilidad térmica hasta +120 °C en funcionamiento continuo.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rótula requiere una lubricación periódica para garantizar su durabilidad. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación mecanizados en el anillo exterior, lo que facilita una relubricación eficaz durante el funcionamiento. Esta configuración permite una distribución homogénea del lubricante y favorece la evacuación de impurezas. Es imprescindible mantener una limpieza rigurosa durante las operaciones de mantenimiento, especialmente en entornos contaminados. Las temperaturas de uso deben mantenerse entre –30 °C y +120 °C, con picos posibles de hasta +150 °C durante breves periodos, siempre que se utilice un lubricante adecuado. Una comprobación periódica de la temperatura, las vibraciones y el juego permite detectar un fallo e intervenir rápidamente.
Estanqueidad:
Este modelo se ofrece sin juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. No obstante, este diseño abierto presenta varias ventajas: facilita la inspección visual, reduce la fricción y permite la relubricación sin necesidad de desmontaje. Se recomienda instalarlo en un entorno limpio o con una protección externa adecuada. En caso de exposición a agentes contaminantes, es esencial un mantenimiento riguroso para preservar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en el ámbito de los rodamientos industriales desde hace más de 130 años. Reconocida por sus exigentes estándares de calidad, desarrolla soluciones robustas e innovadoras para aplicaciones industriales, automovilísticas y aeronáuticas. Con la gama X-life, FAG combina experiencia tecnológica y rendimiento duradero al servicio de la fiabilidad operativa.
Ventajas clave:
- Elevada capacidad de carga gracias a una geometría interna optimizada (E1).
- Tecnología X-life: mayor vida útil y mejor resistencia a las tensiones.
- Jaula de poliamida ligera y silenciosa, adecuada para regímenes de giro elevados.
- Orificio cónico para un montaje preciso y ajustable.
- Lubricación posterior facilitada sin necesidad de desmontaje gracias a los tres orificios de lubricación.
- Resistencia térmica de hasta 120 °C en funcionamiento continuo y 150 °C durante períodos cortos.
- Funcionamiento estable incluso bajo cargas combinadas o a alta velocidad.
- Bajo nivel sonoro, ideal para entornos sensibles a las vibraciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula se adapta perfectamente a equipos industriales sometidos a un uso continuo. Se encuentra habitualmente en compresores de tornillo o rotativos, ventiladores industriales, bombas de fluidos, reductores o turbinas auxiliares. También se utiliza en sistemas de tratamiento de agua, climatización (HVAC) o en máquinas de producción de papel, plástico o textiles. Su capacidad para tolerar desalineaciones y su robustez lo convierten en una opción fiable para instalaciones sometidas a cargas importantes y condiciones térmicas variables.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos se caracteriza por una jaula ligera de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio, guiada por el anillo interior, que ofrece un funcionamiento fluido y silencioso. Gracias a su geometría interna sin reborde central (E1), presenta una capacidad de carga radial mucho mayor, al tiempo que soporta eficazmente los esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su agujero cónico permite un ajuste preciso al montarlo en un manguito o eje cónico, lo que garantiza un ajuste óptimo del juego radial interno (C3 en vacío). La tecnología X-life mejora el acabado superficial y la distribución de las tensiones, lo que aumenta el rendimiento y la vida útil del rodamiento. Su diseño abierto permite altas velocidades de rotación, al tiempo que mantiene una excelente estabilidad térmica hasta +120 °C en funcionamiento continuo.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rótula requiere una lubricación periódica para garantizar su durabilidad. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación mecanizados en el anillo exterior, lo que facilita una relubricación eficaz durante el funcionamiento. Esta configuración permite una distribución homogénea del lubricante y favorece la evacuación de impurezas. Es imprescindible mantener una limpieza rigurosa durante las operaciones de mantenimiento, especialmente en entornos contaminados. Las temperaturas de uso deben mantenerse entre –30 °C y +120 °C, con picos posibles de hasta +150 °C durante breves periodos, siempre que se utilice un lubricante adecuado. Una comprobación periódica de la temperatura, las vibraciones y el juego permite detectar un fallo e intervenir rápidamente.
Estanqueidad:
Este modelo se ofrece sin juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. No obstante, este diseño abierto presenta varias ventajas: facilita la inspección visual, reduce la fricción y permite la relubricación sin necesidad de desmontaje. Se recomienda instalarlo en un entorno limpio o con una protección externa adecuada. En caso de exposición a agentes contaminantes, es esencial un mantenimiento riguroso para preservar el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en el ámbito de los rodamientos industriales desde hace más de 130 años. Reconocida por sus exigentes estándares de calidad, desarrolla soluciones robustas e innovadoras para aplicaciones industriales, automovilísticas y aeronáuticas. Con la gama X-life, FAG combina experiencia tecnológica y rendimiento duradero al servicio de la fiabilidad operativa.
Ventajas clave:
- Elevada capacidad de carga gracias a una geometría interna optimizada (E1).
- Tecnología X-life: mayor vida útil y mejor resistencia a las tensiones.
- Jaula de poliamida ligera y silenciosa, adecuada para regímenes de giro elevados.
- Orificio cónico para un montaje preciso y ajustable.
- Lubricación posterior facilitada sin necesidad de desmontaje gracias a los tres orificios de lubricación.
- Resistencia térmica de hasta 120 °C en funcionamiento continuo y 150 °C durante períodos cortos.
- Funcionamiento estable incluso bajo cargas combinadas o a alta velocidad.
- Bajo nivel sonoro, ideal para entornos sensibles a las vibraciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rótula se adapta perfectamente a equipos industriales sometidos a un uso continuo. Se encuentra habitualmente en compresores de tornillo o rotativos, ventiladores industriales, bombas de fluidos, reductores o turbinas auxiliares. También se utiliza en sistemas de tratamiento de agua, climatización (HVAC) o en máquinas de producción de papel, plástico o textiles. Su capacidad para tolerar desalineaciones y su robustez lo convierten en una opción fiable para instalaciones sometidas a cargas importantes y condiciones térmicas variables.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8700 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2060 rpm |
| Velocidad límite | 3050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1010000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 720000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1212,83 € Sin IVA
/ unidad
1467,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días