22232CDE4C3

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 22232 Serie

Ver información técnica

Referencias

NSK:22232CDE4C3
Rubix:022232003002
fabricante:22232CDE4C3 N
EAN:00029176006470
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22232CDE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto22000 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr910000 N
1081,88 Sin IVA
/ unidad
1309,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días