21317MC3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 21317

Ver información técnica

Referencias

RHP:21317MC3
Rubix:021317013003
fabricante:21317MC3 R
EAN:00747023045181
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21317MC3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado: NSK ofrece distintos materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula: disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil: hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento: reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto4990 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor41 mm
Peso5.2 kg
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r375000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr325000 N
165,31 € Sin IVA
/ unidad
200,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días