Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32930, Diámetro exterior: 188.6 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:32930
Rubix:032930000001
EAN:0053893449999
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior188.6 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32930


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se montan típicamente en pares opuestos en un eje.

Cualidades

Cono y copa individuales. La jaula de chapa estampada de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x210x210 mm
Peso neto3741 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)60,452x228,6x228,6 mm
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior188.6 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
Serie32900
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r573000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr84000 N
653,27 Sin IVA
/ unidad
790,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas