Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30226-90KA3, Diámetro exterior: 230 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:30226-90KA3
Rubix:030226000001
fabricante:101752493
EAN:0053893438429




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 30226
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en los espacios más compactos.
Cualidades
La más amplia gama, incluyendo tamaños en pulgadas y métricos Diseñados para ofrecer mayores velocidades, cargas más elevadas y mayor duración de vida Asistencia técnica inigualable Los rodamientos de una hilera son la configuración más común Un conjunto consta de anillos interior (cono) y exterior (cazoleta) separables
Aplicaciones
Para logística, energía, agroalimentación e imprenta ....
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,68 € Sin IVA
/ unidad
925,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días