Rodamiento de rodillos cónicos Timken 74850B-30000, Diámetro exterior: 406.4 mm | Diámetro interior: 182.118 mm | Anchura: 53.975 mm
Copa de Rodamiento de Rodillos Cónicos de Precisión
Ver información técnicaReferencias
Timken:74850B-30000
Rubix:507485031001
fabricante:100014017
EAN:0053893396088







Resumen técnico
| Diámetro interior | 182.118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 406.4 mm |
| Anchura | 53.975 mm |
Detalles de producto : 74850 B CLASS 3
Los rodamientos de rodillos cónicos de alta precisión de Timken consisten en componentes cuidadosamente emparejados que ofrecen un grado adicional de ajuste fino en la puesta a punto y el procedimiento de ajuste del rodamiento para maximizar la productividad de la máquina del cliente. Timken fabrica diseños de alta velocidad con capacidad de precarga variable para un rendimiento óptimo. Timken también fabrica rodamientos Precision Plus – que tienen una excentricidad radial total inferior a un solo micrón.
Cualidades
En particular, los rodamientos de rodillos cónicos de precisión presentan: Especificaciones de fabricación más estrictas que resultan en una mayor precisión de rotación; Tolerancias reducidas en el diámetro interior y el diámetro exterior que crean un mejor rendimiento en aplicaciones de alta velocidad y alta temperatura; Diseños de pista y/o perfil de rodillo rectos (frente a diseños de perfil coronado) para mayor precisión y rigidez; Procesos controlados de mecanizado y montaje para asegurar que los componentes estén correctamente emparejados y se cumplan las especificaciones exactas; Alta capacidad de carga en comparación con otros tipos de rodamientos, lo que mejora la vida a fatiga; La capacidad de ajustarse durante la instalación para que el par de funcionamiento, la rigidez del eje y la temperatura de funcionamiento puedan controlarse con precisión.
Aplicaciones
Máquina-herramienta; Prensa de impresión; Laminador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35,052x215,9x215,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1994 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 238,252x238,252x54,102 mm |
| Peso con embalaje | 1994 g |
| Diámetro interior | 182.118 mm |
| Diámetro exterior | 406.4 mm |
| Anchura | 53.975 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3164,24 € Sin IVA
/ unidad
3828,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días