Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM807046-70016, Diámetro exterior: 81.534 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 36.512 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM807046-70016
Rubix:580704600001
fabricante:100099558
EAN:0053893936215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 81.534 mm |
| Anchura | 36.512 mm |
Detalles de producto : HM 807046 @
Los anillos exteriores (cups) y anillos interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100,6x100,6x45,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 971,1 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 81.534 mm |
| Anchura | 36.512 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,95 € Sin IVA
/ unidad
163,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días