Rodamiento de rodillos cónicos Timken L432348, Diámetro exterior: 205.583 mm | Diámetro interior: 158.75 mm | Anchura: 23.813 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:L432348
Rubix:543234800001
fabricante:100133797
EAN:0053893615813
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior158.75 mm
Diámetro exterior205.583 mm
Anchura23.813 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 432348


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula monobloque de acero estampado que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,813x181,676x181,676 mm
Peso neto1272 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Peso con embalaje1272,3 g
Diámetro interior158.75 mm
Diámetro exterior205.583 mm
Anchura23.813 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.9 kg
Seriel432300
Anchura de rodamiento total23.813 mm
Carga estática básica, radial - C0r280000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr147000 N
390,21 Sin IVA
/ unidad
472,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas