Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32919, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32919
Rubix:798011925000
fabricante:0167132220000
EAN:4012801049245
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32919


Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto867 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Serie329
Velocidad de referencia2900 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Anchura de rodamiento total23 mm
Carga estática básica, radial - C0r181000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,97 Sin IVA
/ unidad
286,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas