Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM212049-20024, Diámetro exterior: 90.526 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 38.354 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM212049-20024
Rubix:521204900001
fabricante:100194303
EAN:0053893510231
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior90.526 mm
Anchura38.354 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 212049


Los anillos exteriores (cups) y anillos interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)116,3x116,3x49,0 mm
Peso con embalaje1235,1 g
Diámetro interior66.675 mm
Diámetro exterior90.526 mm
Anchura38.354 mm
Holgura del rodamientocn
83,95 € Sin IVA
/ unidad
101,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas