Rodamiento de rodillos cónicos NSK 31310J, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 29.25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:31310J
Rubix:031310000002
fabricante:31310J N
EAN:00029176023101
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura29.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR31310J


Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura29.25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,92 Sin IVA
/ unidad
96,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas