Rodamiento de rodillos cónicos SKF 33215, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 41 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:33215
Rubix:033215000010
EAN:7316577327383


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 33215
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 41 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 255000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,97 € Sin IVA
/ unidad
216,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días