Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32934, Diámetro exterior: 230 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 41.06 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32934
Rubix:032934000010
fabricante:38102
EAN:7316577006202
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura41.06 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32934


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,06x230x230 mm
Peso neto4542 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura41.06 mm
Holgura del rodamientocn
Serie329
Materialbearing steel
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r585000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr286000 N
684,71 Sin IVA
/ unidad
828,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas