Rodamiento de rodillos cónicos Timken 566/563, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 36.51 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Ver información técnica
Referencias
Timken:566/563
Rubix:798156124000
EAN:0053893565057
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura36.51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 566/563


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36,513x127x127 mm
Peso neto1777 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,022x141,732x141,732 mm
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura36.51 mm
Peso1.9 kg
Serie565
Materialstamped steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total36.51 mm
Normaabma inch part numbering system
Carga estática básica, radial - C0r262000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,81 Sin IVA
/ unidad
230,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas