Rodamiento de rodillos cónicos SKF 302/28, Diámetro exterior: 58 mm | Diámetro interior: 28 mm | Anchura: 17.25 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:302/28
Rubix:030205028010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 17.25 mm |
Detalles de producto : 302/28
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 17.25 mm |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1029,50 € Sin IVA
/ unidad
1245,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días