Rodamiento de rodillos cónicos Timken 368A/362, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 22.225 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:368A/362
Rubix:798772835000
EAN:0053893007014
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura22.225 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 368A/362


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.

Cualidades

Cono y copa simples. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto507 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)26,67x95,758x95,758 mm
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura22.225 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.5 kg
Serie365
Materialacero para rodamientos al cromo-carbono de baja aleación (tipo 52100, astm a295)
Jaulaacero
Velocidad de referencia4200 rpm
Velocidad límite5500 rpm
Anchura de rodamiento total20 mm
NormaISO 355; ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (J-LINE)
Carga estática básica, radial - C0r95800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr102000 N
111,01 Sin IVA
/ unidad
134,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas