Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM501310, Diámetro exterior: 73.431 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 14.732 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:LM501310
Rubix:550131000001
fabricante:100132560
EAN:0053893624792
Tapered Roller Bearing - LM501310-20024

Resumen técnico

Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior73.431 mm
Anchura14.732 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 501310


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del aro interior y el aro exterior. Por lo general se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola fila pueden 'ajustarse' al juego axial (endplay) o a la condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos cónicos de una sola fila tienen un alineamiento positivo de los rodillos que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una 'fuerza de asentamiento' que empuja el rodillo contra la pestaña grande del cono. Esta fuerza de asentamiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra la pestaña grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x85x27 mm
Peso neto110 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje108 g
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior73.431 mm
Anchura14.732 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.3 kg
Serielm501300
Anchura de rodamiento total19.558 mm
Carga estática básica, radial - C0r74200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr74800 N
16,05 Sin IVA
/ unidad
19,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas