Rodamiento de rodillos cónicos SKF 330710 A, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 54.5 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:330710 A
Rubix:798794563000
fabricante:38209
EAN:7316570330328
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura54.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 330710 A


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Apto para cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Peso neto12730 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura54.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Anchura de rodamiento total54.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r1000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr550 N
3510,74 Sin IVA
/ unidad
4248,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas