Rodamiento de rodillos cónicos Timken 00150, Diámetro exterior: 38.1 mm | Diámetro interior: 12.7 mm | Anchura: 11.113 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:00150
Rubix:500015000001
fabricante:100008345
EAN:0053893159317


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
| Anchura | 11.113 mm |
Detalles de producto : 00150
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (aro exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (aro interior/jaula/rodillos).
Esta copa (aro exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (aro interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11,112x38,1x38,1 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Peso con embalaje | 32,7 g |
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
| Anchura | 11.113 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.1 kg |
| Serie | 0 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 13.495 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,63 € Sin IVA
/ unidad
56,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días