Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32210-A>A, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32210-A>A
Rubix:032210000008
fabricante:0956421020000
EAN:4054372882258
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32210-A>A


Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Serie322..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia4450 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Anchura de rodamiento total24.75 mm
Carga estática básica, radial - C0r109000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,33 Sin IVA
/ unidad
69,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas