Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 757049/010, Diámetro exterior: 406.4 mm | Diámetro interior: 304.8 mm | Anchura: 63.5 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:LM 757049/010
Rubix:798790716000
fabricante:187586
EAN:7316572083956
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior304.8 mm
Diámetro exterior406.4 mm
Anchura63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 757049/010


Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63,5x406,4x406,4 mm
Peso neto21820 g
Diámetro interior304.8 mm
Diámetro exterior406.4 mm
Anchura63.5 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm
Jaulaacero
Velocidad de referencia1000 rpm
Velocidad límite1300 rpm
Anchura de rodamiento total63.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r1700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr775 N
11.927,69 Sin IVA
/ unidad
14.432,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas