Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30306-DY, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30306-DY
Rubix:798583108000
fabricante:0392263600000
EAN:4012802165968
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30306-DY


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto397 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303..-dy
Materialsteel
Velocidad límite11000 rpm
Anchura de rodamiento total20.75 mm
Carga estática básica, radial - C0r56000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
40,33 € Sin IVA
/ unidad
48,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas