Rodamiento de rodillos cónicos SKF 639114, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 33 mm | Anchura: 17.19 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:639114
Rubix:710001620010
fabricante:44226
EAN:7316570001082
SKF TAPERED BEARING SINGLE ROW 639114
Resumen técnico
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 639114


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - ABMA STD (prefijo K-) y no estándar N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,19x62x62 mm
Peso neto217 g
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17.19 mm
Holgura del rodamientocn
Serie639114
Materialbearing steel
Velocidad de referencia8000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Anchura de rodamiento total16 mm
Carga estática básica, radial - C0r45.5 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39.1 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas