Rodamiento de rodillos cónicos Timken 64452A, Diámetro exterior: 180.975 mm | Diámetro interior: 114.976 mm | Anchura: 41.275 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:64452A
Rubix:506445202001
fabricante:100014507
EAN:0053893354293


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.976 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180.975 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Detalles de producto : 64452 A
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,275x146,545x146,545 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2083 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Peso con embalaje | 2082,9 g |
| Diámetro interior | 114.976 mm |
| Diámetro exterior | 180.975 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.734 kg |
| Serie | 64000 |
| Anchura de rodamiento total | 92.072 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 419000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 275000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,76 € Sin IVA
/ unidad
690,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días