Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH840210, Diámetro exterior: 336.55 mm | Anchura: 73.025 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:HH840210
Rubix:584021000001
fabricante:100086389
EAN:0053893699134
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior336.55 mm
Anchura73.025 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 840210


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)81,026x374,65x374,65 mm
Peso con embalaje12330 g
Diámetro exterior336.55 mm
Anchura73.025 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3549,88 Sin IVA
/ unidad
4295,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas