Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67790-90232, Diámetro exterior: 247.65 mm | Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 103.188 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de doble fila 67790-90232

Ver información técnica
Referencias
Timken:67790-90232
Rubix:506779058001
fabricante:100030644
EAN:0053893371061
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior247.65 mm
Anchura103.188 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67790 ASSY 90232


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® de doble hilera o dos hileras, cuentan con aros dobles y dos conos individuales. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales y automotrices en general.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales y automotrices en general.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)103,188x247,65x247,65 mm
Peso neto14095 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)114,3x260,35x260,35 mm
Peso con embalaje14095,4 g
Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior247.65 mm
Anchura103.188 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5480,33 Sin IVA
/ unidad
6631,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas