Rodamiento de rodillos cónicos Timken M84249, Diámetro exterior: 59.53 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 23.368 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS M84249
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:M84249
Rubix:508424900001
fabricante:100071244
EAN:0053893418520


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59.53 mm |
| Anchura | 23.368 mm |
Documentos
Detalles de producto : M 84249
Rodamiento de rodillos cónicos Timken M84249 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60,452x60,452x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 189,6 g |
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 59.53 mm |
| Anchura | 23.368 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | stamped steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 23.368 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,00 € Sin IVA
/ unidad
121,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días