Rodamiento de rodillos cónicos Timken 363D, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 42.07 mm
Timken Tapered Roller Bearing 365
Ver información técnicaReferencias
Timken:363D
Rubix:500036301001
fabricante:100052000
EAN:0053893013152







Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 42.07 mm |
Detalles de producto : 363 D
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100,584x100,584x45,466 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 476,3 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 42.07 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.18 kg |
| Serie | 365 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 50.01 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,83 € Sin IVA
/ unidad
221,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días