Rodamiento de rodillos cónicos Timken 496D, Diámetro exterior: 133.35 mm | Diámetro interior: 80.96 mm | Anchura: 59.54 mm
Cono de rodillos cónicos de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:496D
Rubix:500049604001
EAN:0053893046853




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80.96 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 133.35 mm |
| Anchura | 59.54 mm |
Detalles de producto : 496 D
Los rodamientos TDI tienen una pista interior doble de una sola pieza y dos pistas exteriores individuales y normalmente se suministran completos con un espaciador de pista exterior como un ensamblaje preajustado. El rodamiento puede utilizarse en posiciones fijas en aplicaciones de ejes giratorios. Para aplicaciones con carcasa giratoria puede utilizarse para flotar sobre el eje estacionario.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar su desmontaje.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar su desmontaje.
Cualidades
Doble cono y dos copas simples, con o sin un espaciador de copa. Suministrado como un conjunto a juego. Copas rectificadas para su ajuste
Aplicaciones
Unidades de reducción de engranajes; Rodillos de calandra; Maquinaria industrial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 59,436x108,712x108,712 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2116 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Diámetro interior | 80.96 mm |
| Diámetro exterior | 133.35 mm |
| Anchura | 59.54 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.7 kg |
| Serie | 495 series |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 60.33 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 216000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 269000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3785,28 € Sin IVA
/ unidad
4580,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días