Rodamiento de rodillos cónicos Timken 566-90030, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 81.026 mm
Ensamblaje de doble copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:566-90030
Rubix:798963526000
fabricante:100045548
EAN:0053893056203


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 81.026 mm |
Detalles de producto : 566-90030
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, por lo que es ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son una componente significativa de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio de la carcasa.
Cualidades
Copa doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se emplean espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto premontado y emparejado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Los espaciadores están disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81,026x127x127 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4067 g |
| Peso con embalaje | 4066,9 g |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 81.026 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,34 € Sin IVA
/ unidad
1070,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días