Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32056XDF, Diámetro exterior: 420 mm | Diámetro interior: 280 mm | Anchura: 174 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:32056XDF
Rubix:798826913000
fabricante:190035960
EAN:0053893374024
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura174 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32056XDF


Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje83837,5 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura174 mm
Holgura del rodamientocn
19.478,99 Sin IVA
/ unidad
23.569,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas