Referencias
Timken:33281
Rubix:503328100001
EAN:0053893262703




Resumen técnico
| Diámetro interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 117.475 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33281 @
Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales desmontables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 117.475 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.295 kg |
| Material | acero estampado (jaula) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,18 € Sin IVA
/ unidad
146,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días