Referencias
INA:IR30X35X16-XL
Rubix:821503036022
fabricante:0000217920000
EAN:4054369079784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : IR30X35X16-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | chrome steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días