NU 2334 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 2334 ECML/C3
Rubix:798789853000
EAN:7316574923588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 2334 ECML/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura120 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r2040000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1450000 N
6883,19 Sin IVA
/ unidad
8328,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días