NU2318-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU2318-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262318033008
fabricante:0192449080030
EAN:4012801398237
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2318-E-XL-TVP2-C3


Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x190x190 mm
Peso neto7900 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r530000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr510000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,04 Sin IVA
/ unidad
983,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días