N216-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N216-E-XL-TVP2
Rubix:798030897000
fabricante:0167338350000
EAN:4012801225069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N216-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto1550 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r168000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr166000 N
386,46 Sin IVA
/ unidad
467,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días