Referencias
FAG:N316-E-XL-M1-C3
Rubix:798213765000
fabricante:0192187020030
EAN:4012801404143


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Documentos
Detalles de producto : N316-E-XL-M1-C3
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4372 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
844,44 € Sin IVA
/ unidad
1021,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días