NNU 4926 BK SP W33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NNU 4926 BK/SPW33
Rubix:244926100010
fabricante:14707
EAN:7316576611711
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4926 BK SP W33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NNU están diseñados para admitir grandes cargas radiales y altas velocidades, a la vez que ofrecen un alto grado de rigidez. Al tener tres pestañas en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x180x180 mm
Peso neto3760 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r390000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr187000 N
2486,00 Sin IVA
/ unidad
3008,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días