N319WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos N3

Ver información técnica
Referencias
NSK:N319WC3
Rubix:798126156000
fabricante:N319WC3 N
EAN:00029176051661
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N319WC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto5990 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,73 Sin IVA
/ unidad
591,36 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h