NJ2210-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232210033008
fabricante:0167348740030
EAN:4012801020947
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2210-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto570 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r88000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr92000 N
118,98 Sin IVA
/ unidad
143,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días