SL182932-B-XL-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182932-B-XL-C3
Rubix:798055401000
fabricante:0508942340030
EAN:4012802272499
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182932-B-XL-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x220x220 mm
Peso neto3851 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia1270 rpm
Carga estática básica, radial - C0r510000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr350000 N
1128,41 Sin IVA
/ unidad
1365,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días