NUP315-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP315-E-XL-M1-C3
Rubix:798878507000
fabricante:0382623800030
EAN:4012801236973
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP315-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3830 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r265000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr285000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,73 Sin IVA
/ unidad
754,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días