Referencias
FAG:NU1084-TB-M1-C3
Rubix:261084043008
fabricante:0815058920030
EAN:4054366897039


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : NU1084-TB-M1-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19.537,27 € Sin IVA
/ unidad
23.640,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días