Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 207-104-2F/VA228, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAR 207-104-2F/VA228
Rubix:799081921000
EAN:07316579070706
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 207-104-2F/VA228


Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.

Cualidades

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Aplicaciones

For high temperature applications

Información técnica


Atributos
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Juntados sellos de goma
Materialhigh temperature steel
Jaulaplástico
Velocidad límite160 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
233,62 € Sin IVA
/ unidad
282,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas