Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1140-40, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm
Inserto de cojinete autolubricado
Ver información técnicaReferencias
RHP:1140-40
Rubix:631140400011
fabricante:1140-40 R
EAN:00747023041954


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 1140-40
Las unidades RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube y Molded-Oil incluyen dos componentes básicos, el inserto y el alojamiento. Cada unidad consta de un rodamiento de bolas sellado de una hilera con diámetro exterior esférico y anillo interior alargado montado en un soporte de bloque de almohada o de brida. El ajuste esférico se adapta a la desalineación inicial. Los rodamientos autolubricantes están disponibles con una gama de métodos de fijación para el montaje ajustado del eje. Esta característica, combinada con una completa gama de obturaciones para todos los entornos, hace de nuestras unidades un producto muy versátil.
Cualidades
-Jaula metálica remachada de alta resistencia de dos piezas en acero o acero inoxidable
Los asientos esféricos permiten la desalineación inicial en el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Carriles de rodadura superacabados para un funcionamiento silencioso y eficaz
Protector para mayor protección y seguridad de los rodamientos. Disponibles en acero para las unidades Self-Lube o en plástico para las Silver-Lube
Acero endurecido de alta calidad utilizado para los anillos interior y exterior
Caja de hierro fundido de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o acero inoxidable fundido
Se suministra una junta probada de un solo labio, también hay disponibles juntas de triple labio y aletas
También disponibles de serie: bloqueo del eje con tornillo prisionero, collar excéntrico y bloqueo del manguito cónico
Insertos HLT disponibles y diseñados para funcionar de forma fiable a temperaturas extremas
La gamaNSK de unidades montadas incluye: Bloques de almohadilla, Life-Lube, Silver-Lube, etc.
Los asientos esféricos permiten la desalineación inicial en el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Carriles de rodadura superacabados para un funcionamiento silencioso y eficaz
Protector para mayor protección y seguridad de los rodamientos. Disponibles en acero para las unidades Self-Lube o en plástico para las Silver-Lube
Acero endurecido de alta calidad utilizado para los anillos interior y exterior
Caja de hierro fundido de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o acero inoxidable fundido
Se suministra una junta probada de un solo labio, también hay disponibles juntas de triple labio y aletas
También disponibles de serie: bloqueo del eje con tornillo prisionero, collar excéntrico y bloqueo del manguito cónico
Insertos HLT disponibles y diseñados para funcionar de forma fiable a temperaturas extremas
La gamaNSK de unidades montadas incluye: Bloques de almohadilla, Life-Lube, Silver-Lube, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1100 |
| Material | bearing steel (high-cleanliness steel) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Peso | 0.64 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,39 € Sin IVA
/ unidad
44,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días