Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE50-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 51.6 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE50-XL-KRR-B
Rubix:641000110022
fabricante:0008158610000
EAN:4012802782332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura51.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE50-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura51.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
64,98 € Sin IVA
/ unidad
78,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas